SUGICO(スギコ)
保護シート
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ
環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。
安心の国内生産品です。
伸び率が高く、追従性に優れた商品です。
材質
ポリエチレン系
色
青(透明)
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.055
伸び(%)
550
主な用途
表面保護
引張強度(N/15mm)
25
粘着力(N/25mm)
2.2
粘着タイプ
中粘着
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
150
200
300
500
1000
1250
内容量
1本
1組(2本)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
巻戻し力(N/25mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80232401
TO-137-1250J
1組(2本)
1250
0.5
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80232410
TO-137-500J
1本
500
0.5
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80232419
TO-137-200J
1本
200
0.5
¥
6,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
80232428
TO-137-150J
1本
150
0.5
¥
4,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
80232437
TO-137-1000J
1組(2本)
1000
1
¥
53,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80232385
TO-137-300J
1本
300
0.5
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください