TO-137-500J 保護シート SUGICO(スギコ) 80232410

※画像はTO-137-300Jです。

保護シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
テープ幅(mm)500
内容量1本注文コード80232410品番TO-137-500J
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ
環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。
安心の国内生産品です。
伸び率が高く、追従性に優れた商品です。

テープ幅(mm)
500
巻戻し力(N/25mm)
0.5
材質
ポリエチレン系
色
青(透明)
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.055
伸び(%)
550
主な用途
表面保護
引張強度(N/15mm)
25
粘着力(N/25mm)
2.2
粘着タイプ
中粘着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする