※画像はTO-137-200Jです。
SUGICO(スギコ)
保護シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1組(2本)
1本
テープ幅(mm)
150
1250
500
200
150
1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80232428
品番
TO-137-150J
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ
環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。
安心の国内生産品です。
伸び率が高く、追従性に優れた商品です。
テープ幅(mm)
150
巻戻し力(N/25mm)
0.5
材質
ポリエチレン系
色
青(透明)
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.055
伸び(%)
550
主な用途
表面保護
引張強度(N/15mm)
25
粘着力(N/25mm)
2.2
粘着タイプ
中粘着