曜日別特売
HMD3N10-164 HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業 80236750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は横・分岐回路数・盤定格など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
横(mm)
450
分岐回路数
【+予備スペース】16+4、【100V2P1E20A】12、【100V2P2E20A】4
盤定格(A)
80
注文コード
80236750
品番
HMD3N10-164
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

HMD3N 主幹サーキットブレーカ

質量(kg)
8.5
横(mm)
450
アース端子
10連
分岐回路数
【+予備スペース】16+4、【100V2P1E20A】12、【100V2P2E20A】4
盤定格(A)
80
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹容量(A)
100
主幹
100A:NK108WNX 3P 100A(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
取扱説明書:(1.57MB)
注意
※単相3線式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする