※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
横・分岐回路数・盤定格
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
横(mm)
350
分岐回路数
【+予備スペース】4+4、【100V2P1E20A】2、【100V2P2E20A】2
盤定格(A)
24
注文コード
80236838
品番
HMD3N53-44
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
HMD3N 主幹サーキットブレーカ
質量(kg)
6.3
横(mm)
350
アース端子
5連
分岐回路数
【+予備スペース】4+4、【100V2P1E20A】2、【100V2P2E20A】2
盤定格(A)
24
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹容量(A)
30
主幹
30A:NK58WNX 3P 30A(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
取扱説明書:
(1.57MB)
注意
※単相3線式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600