※使用例(リボンはつきません)
ヤマニパッケージ
Bスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
材質
本体:段ボール F段 スリーブ 260×188×60.5 PET
注文コード
80245210
品番
EE-624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなクリアスリーブ。商品の良さもしっかりアピールできます。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
本体:段ボール F段 スリーブ 260×188×60.5 PET
形状
スリーブ式
色
ブラック
サイズ
5 長方
質量(g)
126
内寸法(mm)
240X183X57