※使用例(リボンはつきません)
ヤマニパッケージ
Bスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
材質
本体:F段 スリーブ 284×209×90.5 PET
注文コード
80245219
品番
EE-625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなクリアスリーブ。商品の良さもしっかりアピールできます。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
本体:F段 スリーブ 284×209×90.5 PET
形状
スリーブ式
色
ブラック
サイズ
6 長方
質量(g)
178
内寸法(mm)
264X204X87