AG41-02-1-04AA-AC100V AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD 80278877

AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100注文コード80278877品番AG41-02-1-04AA-AC100V
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥9,981
販売価格(税別)
9,074
定格電圧(V)AC100管接続口径Rc1/4ポート数3作動方式直動式ねじの種類Rc接続口径1/4材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)(TOP)2、(BODY)2接続方式Rc使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで)材質(ボディ)黄銅耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80278055
2021-07-15
用途: 装置メンテナンス
株式会社ボンズその他業種

商品に問題は無かったが、梱包方法に改善の余地があると思います。
ほどんどクッション材が入っておらず、輸送中に商品が大きくボックス内で
動いていたと考えられる。

MonotaROからの回答

ご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございません。この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする