※サンプル画像
東リ
東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
アップルグリーン
アイボリー
ベージュ
グレージュ
ブラウン
ライトグレー
ダークグレー
ソーダブルー
クリームイエロー
チェリーピンク
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12枚)
注文コード
80291227
品番
NP408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途
ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
400×400
色
アップルグリーン
シリーズ
NP
バッキング材
塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
E2230018
注意
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
※市松貼りを標準とします。流し貼りは目地が目立つため、お避けください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※この商品は、防炎ラベルの無い商品です。防炎ラベルが必要なお客様は、JFRA 日本防炎協会登録の施工業者様による施工が必要になります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。