EE-700 ダストボックス ヤマニパッケージ 80291358

※使用例

ダストボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(5枚)イエロー注文コード80291358品番EE-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

他にはない、パステルカラーのダストBOX。

用途収納用仕様パーツ数:2材質フタ…段ボール E段 身…段ボール B段形状フタ・身式イエロー質量(g)567内寸法(mm)348×248×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする