EE-133 宅送用ギフト箱7cm ヤマニパッケージ 80291744

※使用例

EE-133 宅送用ギフト箱7cm ヤマニパッケージ 80291744
EE-133 宅送用ギフト箱7cm ヤマニパッケージ 80291744

宅送用ギフト箱7cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ注文コード80291744品番EE-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ材質段ボール 5号段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)70質量(g)138内寸法(mm)270×220×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする