曜日別特売
EE-687 収納BOX ヤマニパッケージ 80292390

※使用例

収納BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ピンク
内容量1ケース(5枚)注文コード80292390品番EE-687
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

他にはない、パステルカラーの収納BOXシリーズ。

用途
収納用
仕様パーツ数:3材質段ボール E段形状フタ・身式ピンクサイズL質量(g)728内寸法(mm)388×328×258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする