※使用例
ヤマニパッケージ
クリアスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
材質
本体:段ボール F段 スリーブ158×157×70.5 PET
注文コード
80292740
品番
EE-601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなクリアスリーブ。商品の良さもしっかりアピールできます。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
本体:段ボール F段 スリーブ158×157×70.5 PET
形状
スリーブ式
色
クリア
サイズ
2 正方
質量(g)
93
内寸法(mm)
135X135X65