CKD
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
1/4
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC110
注文コード
80303745
品番
AG43-02-4-H2A-AC110V
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,538
販売価格(税別)
¥
9,580
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
6879
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC110
接続口径
1/4
質量(kg)
0.45
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
1
オリフィス径(Φmm)
(TOP)3、(BODY)3
接続方式
Rc
消費電力(W)(50/60Hz)
8.3/6.2
使用流体
空気、低真空(1.33×10
2
Pa)、水、灯油(60℃まで)
流体温度(℃)
-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
クラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)
0.7
耐圧力(MPa)
25(水圧にて)
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm
3
/min)
0.2以下(空気にて)
周囲温度(℃)
-20~60