曜日別特売

AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
(1件のレビュー)
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造内容量1個
全6879種類を絞り込む
定格電圧(V)
6879種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80292642AG43-02-4-000A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
9,680
9,575
10,533(税込)
9日以内出荷
返品不可
80292922AG43-02-4-02A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
9,800
9,580
10,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
80294435AG43-02-4-03A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
9,490
9,272
10,199(税込)
8日以内出荷
返品不可
80294977AG43-02-4-04A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
9,580
9,346
10,281(税込)
8日以内出荷
返品不可
80295293AG43-02-4-05A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
10,720
10,469
11,516(税込)
8日以内出荷
返品不可
80295467AG43-02-4-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
8,630
8,538
9,392(税込)
4日以内出荷
返品不可
80296851AG43-02-4-B00AS-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
11,210
10,950
12,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
80295503AG43-02-4-B2AA-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
11,530
11,198
12,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
80298215AG43-02-4-C-AC100VRcRc1/4AC1001/40.45
8,730
8,722
9,594(税込)
8日以内出荷
返品不可
80298233AG43-02-4-D2A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
13,350
13,025
14,328(税込)
8日以内出荷
返品不可
80299572AG43-02-4-D2EAS-AC220VRcRc1/4AC2201/40.45
15,450
14,988
16,487(税込)
8日以内出荷
返品不可
80300936AG43-02-4-E2A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
13,510
13,185
14,504(税込)
8日以内出荷
返品不可
80302266AG43-02-4-E2EAS-AC220VRcRc1/4AC2201/40.45
15,610
15,148
16,663(税込)
8日以内出荷
返品不可
80303614AG43-02-4-F2G-DC24VRcRc1/4DC241/40.45
13,500
13,173
14,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
80303745AG43-02-4-H2A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
9,800
9,580
10,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
80305197AG43-02-4-H2GS-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
10,850
10,650
11,715(税込)
8日以内出荷
返品不可
80306651AG43-02-4-J2HAB-DC24VRcRc1/4DC241/40.45
11,880
11,513
12,664(税込)
8日以内出荷
返品不可
80306685AG43-02-4-L-AC100VRcRc1/4AC1001/40.45
11,550
11,247
12,372(税込)
8日以内出荷
返品不可
80306755AG43-02-4-M2A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
13,510
13,185
14,504(税込)
8日以内出荷
返品不可
80308216AG43-02-4-M2GS-AC220VRcRc1/4AC2201/40.45
14,560
14,123
15,535(税込)
8日以内出荷
返品不可
80309686AG43-02-4-N2GBS-DC24VRcRc1/4DC241/40.45
14,760
14,488
15,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
80309695AG43-02-4-P4A-AC100VRcRc1/4AC1001/40.45
9,630
9,425
10,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
80309713AG43-02-5-000A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
9,680
9,457
10,403(税込)
8日以内出荷
返品不可
80309993AG43-02-5-02A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
9,800
9,580
10,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
80311567AG43-02-5-03A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
9,490
9,272
10,199(税込)
8日以内出荷
返品不可
80312005AG43-02-5-04A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
9,580
9,346
10,281(税込)
8日以内出荷
返品不可
80312321AG43-02-5-05A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
10,720
10,469
11,516(税込)
8日以内出荷
返品不可
80312486AG43-02-5-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
8,630
8,432
9,275(税込)
4日以内出荷
返品不可
80313861AG43-02-5-B00AS-AC220VRcRc1/4AC2201/40.45
11,210
10,950
12,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
80312522AG43-02-5-B2AA-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
11,530
11,198
12,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
80315216AG43-02-5-C2G-AC200VRcRc1/4AC2001/40.45
9,900
9,654
10,619(税込)
6日以内出荷
返品不可
80315243AG43-02-5-D2A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
13,350
13,025
14,328(税込)
8日以内出荷
返品不可
80316582AG43-02-5-D2GAS-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
15,450
14,988
16,487(税込)
8日以内出荷
返品不可
80317921AG43-02-5-E2A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
13,510
13,185
14,504(税込)
8日以内出荷
返品不可
80319267AG43-02-5-E2GAS-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
15,610
15,148
16,663(税込)
8日以内出荷
返品不可
80320606AG43-02-5-F2G-DC24VRcRc1/4DC241/40.45
13,500
13,173
14,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
80320642AG43-02-5-H2A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
9,800
9,580
10,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
80322085AG43-02-5-H2GS-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
10,850
10,650
11,715(税込)
8日以内出荷
返品不可
80323546AG43-02-5-J3A-AC100VRcRc1/4AC1001/40.45
9,540
9,350
10,285(税込)
8日以内出荷
返品不可
80323555AG43-02-5-L3AAB-AC100VRcRc1/4AC1001/40.45
13,670
13,309
14,640(税込)
8日以内出荷
返品不可
80323573AG43-02-5-M2A-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
13,510
13,185
14,504(税込)
8日以内出荷
返品不可
80325016AG43-02-5-M2GS-AC110VRcRc1/4AC1101/40.45
14,560
14,123
15,535(税込)
8日以内出荷
返品不可
80326452AG43-02-5-N3A-DC24VRcRc1/4DC241/40.45
12,720
12,407
13,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
80326486AG43-02-5-P5A-AC100VRcRc1/4AC1001/40.45
10,770
10,563
11,619(税込)
8日以内出荷
返品不可
80326547AG43-02-5-R3AB-DC24VRcRc1/4DC241/40.45
12,780
12,444
13,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
80326556AG43-03-4-000A-AC110VRcRc3/8AC1103/80.48
9,680
9,457
10,403(税込)
8日以内出荷
返品不可
80326836AG43-03-4-02A-AC110VRcRc3/8AC1103/80.48
9,800
9,580
10,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
80328342AG43-03-4-03A-AC110VRcRc3/8AC1103/80.48
9,490
9,272
10,199(税込)
8日以内出荷
返品不可
80328805AG43-03-4-04A-AC110VRcRc3/8AC1103/80.48
9,580
9,346
10,281(税込)
8日以内出荷
返品不可
80329121AG43-03-4-05A-AC110VRcRc3/8AC1103/80.48
10,720
10,469
11,516(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80295494
2023-06-08
用途: 設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする