仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Celeron 4305UEワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD128GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T