Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3ALハウジング用シェルガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
材質
フルオロカーボン
注文コード
80308797
品番
A1001-07-52【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
448-4584
材質
フルオロカーボン
質量(g)
10
ガスケット
シェル用
適合ハウジング
3ALNシリーズ