61191 消防・電気関係標識 発電設備 日本緑十字社 80313584

消防・電気関係標識 発電設備

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード80313584品番61191
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

当該情報の明示に。

材質アルミ厚さ(mm)1質量(g)370取付穴4ヵ所(4mm)縦(mm)300横(mm)450取付け方法ビス止め(ビス別売)表示内容発電設備
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする