日本緑十字社
ベルトパーテーションRBB専用パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80314650
品番
332169
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナル書式の掲示に。
用途
紙は付属していません。
屋外での使用も可能ですが、防水仕様ではございません。
パネルサイズ(mm)
348×471
適合サイズ
420×297(A3)
仕様
【板面】縦横回転可能
材質
枠/アルミ、板面/透明エンビ(表面)、透明アクリル(背面)、固定パーツ/スチール
厚さ(mm)
30
質量(g)
1222
対応
RBBシリーズベルトパーテーション専用