日本緑十字社
ボールチェーン(玉鎖)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(100本)
1組(5本)
1組(300本)
1組(50本)
1組(100本)
材質
真ちゅうクロームメッキ
真ちゅうクロームメッキ
ステンレス
質量(g)
457
457
457
242.9
591.5
318
12.8
8.4
23.8
17
30.5
19.8
16.7
10.4
1855.5
1173.3
950
585.2
124.3
76.8
230.3
162
298.1
187.7
159.9
96.2
150.2
322.1
199
371
全28種類を一覧で見る
内容量
1組(100本)
注文コード
80315526
品番
170026
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
バルブ表示札などの設置に。
付属品
コネクター×1個
仕様
片側コネクター金具付き
セット内容
100本1組
材質
真ちゅうクロームメッキ
色
シルバー
質量(g)
457
参考使用荷重(kg)
3
破断荷重(kg)
12
サイズ(mm)
玉径2.5Φ×長さ300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。