曜日別特売
G071-T265 薄づくり ビヤーグラスセット 薄づくりビヤーグラスセット 東洋佐々木ガラス 80328546

薄づくり ビヤーグラスセット 薄づくりビヤーグラスセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80328546品番G071-T265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質のどごし・香り/ソーダライムガラス(全面イオン強化) 泡持ち/クリスタルグラス(全面イオン強化)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【箱】26.7×19×9.2直径×高さ(cm)【グラス】のどごし:7.5×14.3(口径/7.5)、泡持ち:7.8×17(口径/6.1)、香り:8.4×11.6(口径/60)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする