用途ハンドドリップよりも手軽にコーヒーを淹れることができる、新ジャンルのコーヒー抽出器具です。
一般的なペーパードリップに比べてコーヒーオイルをダイレクトに抽出することができ、豆の個性を余すことなく、深いあじわいを楽しむことができます。
微粉が出にくい細かいメッシュです。
珈琲の着色が目立たない黒色を採用しました。飲食店におすすめです。
食器洗い乾燥機対応。
材質本体・フタ/飽和ポリエステル樹脂、メッシュ/ポリエステル、メッシュ枠/ポリプロピレン寸法(mm)108×150×125容量(mL)480メッシュ180