ユニット
ワンタッチ標識 ノーヘルゾーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80330917
品番
340-117
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ヘルメット着用ゾーンを区分けするワンタッチ標識です。
用途
工事現場への設置に。
仕様
両面表示、面ファスナー
トラスコ品番
665-1213
材質/仕上
遮光ビニールターポリン
質量(g)
130
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付け方法
面ファスナー固定
表示内容
ここから先ヘルメット着用/ここから先ノーヘルゾーン
注意
※343-601 区域表示バー本体のみは別売です。
※区域表示バーと本製品のセット購入をご希望の際はセット品番343-612でご発注ください。