曜日別特売
YT-100T-1 油吸収材 JOHNAN 80333060

油吸収材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード80333060品番YT-100T-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050

油・水兼用

用途新聞古紙タイプ仕様流出防止材質新聞古紙形状チューブタイプグレー寸法Φ66×1000mm吸収量4.7L/本
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする