東西電気産業
ランプソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
材質
外郭:磁器
注文コード
80333105
品番
TS-161K-E17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・定格電流・材質
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外郭:磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
受金
E17耳付レセップ
関連資料:
(0.14MB)