東西電気産業
ランプソケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
7
材質
外郭:セラミック
注文コード
80333437
品番
TS-650-G4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・定格電流・材質
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外郭:セラミック
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
7
受金
G4 小型ソケット
関連資料:
(0.13MB)