TS-151K-E17 ランプソケット 東西電気産業 80333620

ランプソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)300定格電流(A)3材質外郭:PVC (塩ビ)注文コード80333620品番TS-151K-E17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
材質外郭:PVC (塩ビ)定格電圧(V)300下穴径(Φmm)差込み:23定格電流(A)3使用電球10W以下受金E17 防滴ゴムソケット
関連資料:(0.19MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする