ROKA-02 ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス) 80337716

※サンプル画像

ROKA-02 ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス) 80337716
ROKA-02 ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス) 80337716
ROKA-02 ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス) 80337716
ROKA-02 ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス) 80337716
ROKA-02 ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス) 80337716
ROKA-02 ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス) 80337716
ROKA-02 ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス) 80337716
ROKA-02 ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス) 80337716
ROKA-02 ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス) 80337716

ロカ TV台150

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード80337716品番ROKA-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ストーン柄と木目、ブラックスチールの組み合わせがスタイリッシュでモダンなテレビ台です。
収納は、オープン部と扉付き収納の2タイプ。
約幅49×高さ26cmのオープン部には、左右とも高さを調節できる可動棚付き。収納する物に合わせて高さ調整が可能です(3.2cmピッチで3段階調整)。
小物は隠せる扉内にスッキリ収納。
スタイリッシュなスチールの取っ手は、手でつかみやすい角度にデザインされた使いやすい取っ手です。
背面には、配線コードを通すコード穴が3ヶ所あるので、AV機器類の配線が楽々できます。
ストーン柄の天板には、水をはじいて傷つきにくいPVC加工を施しています。サッと拭くだけで綺麗な状態をキープできます。
ブラックスチールの脚がスタイリッシュな空間を演出します。
脚の高さはお掃除しやすい約11cm。掃除機はもちろん、ロボットクリーナーも楽々入ります。
脚裏には、床を傷から守るフェルト付。

付属品六角レンチ、接着剤、脚裏フェルト、ドアクッション、目隠しシール幅(mm)1496質量(kg)20.3ブラウン高さ(mm)410ピッチ(mm)【棚板】32奥行(mm)396耐荷重(kg)天板35、棚板10、底板10主材質天板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、その他板材/プリント紙化粧繊維板、脚・取っ手/スチール(粉体塗装)脚高(cm)11棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×315×17内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【オープン部左右】49×33.5×26【扉内】18.5×33.5×26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,550/税込5,005
北海道地方数量1につき4,550/税込5,005
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする