曜日別特売
ThermoRack 401A 19インチラックマウント ペルチェ式チラー ソリッドステート 80338048

19インチラックマウント ペルチェ式チラー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台冷却能力2FANモデル:420 W (周囲温度20℃)、低騒音モデル:315 W (周囲温度20℃)仕様循環液:Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)又は 27%~50%エチレングリコール/水 mix●騒音値:2FANモデル:<63 dBA 低騒音モデル:<58 dBA at 1 m注文コード80338048品番ThermoRack 401A
参考基準価格(税別)¥1,580,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!
19インチラックマウントのコンパクトな筐体
レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適

仕様循環液:Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)又は 27%~50%エチレングリコール/水 mix●騒音値:2FANモデル:<63 dBA 低騒音モデル:<58 dBA at 1 m質量(kg)18規格TUV listed to UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE 61010-1, RoHS Compliant電源100-240 VAC 50/60 Hz 9-4 A max冷却方式空冷式通信方式キーパッド、(オプション:USB or RS232)設定温度範囲5℃~45℃ポンプCentrifugal Pump もしくは Magnetic Drive Gear Pump外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×180 4U (EIA-310-D規格)環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマー接続口1/4″ female CPC with Shut off valveタンク容量1 L with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面・システムエラー冷却能力2FANモデル:420 W (周囲温度20℃)、低騒音モデル:315 W (周囲温度20℃)安定性(温度)< ±0.05℃

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする