曜日別特売
ThemoRack 800CU 19インチラックマウント ペルチェ式チラー ソリッドステート 80338075

19インチラックマウント ペルチェ式チラー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台冷却能力730 W~950 W (周囲温度20 ℃)仕様循環液:Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)又は27%~50%エチレングリコール/水mix●騒音値:<75 dBA (通常運転時) at 1 m注文コード80338075品番ThemoRack 800CU
参考基準価格(税別)¥2,480,000販売価格(税込)¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000

ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!
19インチラックマウントのコンパクトな筐体
レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適

仕様循環液:Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)又は27%~50%エチレングリコール/水mix●騒音値:<75 dBA (通常運転時) at 1 m質量(kg)24.5規格TUV listed to UL, CAN/CSA and EN 61010-1,CE 61010-1, RoHS Compliant電源200-240 VAC 50/60 Hz 8 A max、100-240 VA 50/60 Hz 13.5-8 A max (700 W Model only)冷却方式空冷式通信方式キーパッド、USB(オプション:RS232インターフェース)設定温度範囲5 ℃~50 ℃ポンプCentrifugal Pump or Gear Pump外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×510×270 6U(EIA-310-D規格)環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマー接続口3/8” female NPTタンク容量0.8 L with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面・システムエラー冷却能力730 W~950 W (周囲温度20 ℃)安定性(温度)< ±0.05 ℃

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする