N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717

商品画像

N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717
N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717
N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717
N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717
N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717
N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717
N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717
N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717
N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717
N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717
N6004-11 CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ> リヒトラブ 80340717

CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1冊注文コード80340717品番N6004-11
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

新形状の入口が広いポケットで用紙が入れやすく抜け落ちにくい横入れタイプのクリヤーブック。

用途用紙が抜け落ちにくい横入れタイプ。見開きでA3サイズが入ります。ポケット開口部の上部分を広げた新形状にして、横入れポケット特有の用紙の入れづらさを解消しました。用紙が斜めになっても引っ掛かりにくく入れやすいです。ポケット上部には、きれいにふせんを貼れる目印付き。表紙が少し大きく、ふせんを貼っても本体から飛び出さず使用できます。※ 目印は16mm間隔です。市販の15mm幅ふせんに対応しています。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)寸法(mm)18×236×322ネイビータイプS型規格A4/A3収容数ポケット20枚
注意
※交換式背見出し
※中台紙なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする