曜日別特売
SB-WR50R すべるんペーパー両面タイプ あすまる本舗 80340954

SB-WR50R すべるんペーパー両面タイプ あすまる本舗 80340954
SB-WR50R すべるんペーパー両面タイプ あすまる本舗 80340954
SB-WR50R すべるんペーパー両面タイプ あすまる本舗 80340954
SB-WR50R すべるんペーパー両面タイプ あすまる本舗 80340954
SB-WR50R すべるんペーパー両面タイプ あすまる本舗 80340954
SB-WR50R すべるんペーパー両面タイプ あすまる本舗 80340954

すべるんペーパー両面タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード80340954品番SB-WR50R
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

<扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。

用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。厚さ(mm)0.12質量(kg)約2.1白色寸法(mm×m)500×30微調整範囲(mm)100以内摩擦係数0.04微調整範囲最大10トン未満
関連資料:(2.36MB) (1.82MB)
注意
※*重量物の運搬・移動用ではありません。 *滑らせる面が平らであることを確認してください。地面が凹凸だったり重量物が重いとすべるんペーパーが破れることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする