QXY-K-4344B スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 カネソウ 80367509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QXY-K-4344B スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 カネソウ 80367509
QXY-K-4344B スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 カネソウ 80367509
QXY-K-4344B スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 カネソウ 80367509

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
溝幅(mm)300
長さ(mm)b:995
幅(mm)a:430
質量(kg)49.6
49.6
44.9
40
33.2
25.1
42.1
53.7
22.7
48.9
20.2
27.1
53.1
16.7
19.4
38.4
22
43.6
24.7
48.8
33.7
66.6
内容量1枚注文コード80367509品番QXY-K-4344B
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)長さ(mm)b:995幅(mm)a:430質量(kg)49.6ピッチ(mm)15溝幅(mm)300高さH(mm)かさあげ:110すきま(mm)10強度T-25高さh(mm)44
注意
※車両が頻繁に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする