曜日別特売
QXJ-P-5150A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 80368166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QXJ-P-5150A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 80368166
QXJ-P-5150A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 80368166
QXJ-P-5150A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 80368166
QXJ-P-5150A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 80368166

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
溝幅(mm)400
長さ(mm)b:498
幅(mm)a:510
質量(kg)40.9
40.9
17.1
34.2
21.3
42.3
52.3
28.7
57.3
47
14.9
29.8
20.1
39.9
27.3
54.1
16.6
33.1
20.2
40.3
24.6
49.2
内容量1枚注文コード80368166品番QXJ-P-5150A
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)長さ(mm)b:498幅(mm)a:510質量(kg)40.9ピッチ(mm)15溝幅(mm)400高さH(mm)かさあげ:110すきま(mm)8強度T-25高さh(mm)50
注意
※車両が頻繁に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする