QXY-3932A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 カネソウ 80368340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QXY-3932A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 カネソウ 80368340
QXY-3932A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 カネソウ 80368340
QXY-3932A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 カネソウ 80368340

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
溝幅(mm)300
長さ(mm)b:590
幅(mm)a:390
質量(kg)22.2
内容量1枚注文コード80368340品番QXY-3932A
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)長さ(mm)b:590幅(mm)a:390質量(kg)22.2ピッチ(mm)15溝幅(mm)300高さH(mm)かさあげ:100すきま(mm)10強度T-20・T-14兼用高さh(mm)32
注意
※車両が頻繁に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする