ナリカ
電子てんびん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
最大計量(g)
600
300
600
3000
最小表示(g)
0.01
0.01
0.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80371806
品番
A05-3850-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。
簡易風防付き(※BS-300、BS-600のみ)。
付属品
収納ケース
型式
BS-600
寸法(mm)
160×210×60
質量(g)
500
電源
単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
最小表示(g)
0.01
計量皿(mm)
Φ110
機能
簡易風防:あり
最大計量(g)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。