曜日別特売
OFC-CAB002-WH 3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m トライメイト 80374150

3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード80374150品番OFC-CAB002-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。

材質ABS樹脂(本体)ホワイト質量(g)83コネクタ形状USB Type-A/C to Type-C & Lightning & microBケーブル長(cm)最大:120ケーブル種類巻取式適合用途充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 充電時
その他業種

コンパクトで使いやすく便利です。
充電も問題なし。
ほとんどの機器を充電できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする