- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮細切り 大袋 ペットプロジャパン 80374378

- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮細切り 大袋 ペットプロジャパン 80374378
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮細切り 大袋 ペットプロジャパン 80374378
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮細切り 大袋 ペットプロジャパン 80374378
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮細切り 大袋 ペットプロジャパン 80374378
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮細切り 大袋 ペットプロジャパン 80374378
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮細切り 大袋 ペットプロジャパン 80374378

ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮細切り 大袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(140g)注文コード80374378品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

無添加、国産で安心の素材おやつ
牛タンの皮を食べやすくカットし、細切りにした無添加スナック。

成分(保証成分)たんぱく質68.0%以上、脂質18.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分2.0%以下、水分11.0%以下質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×335×50カロリー(kcal)438/100g原材料牛タン皮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする