曜日別特売
ED-40DR 塩ビ管用水平器 エビス(水平器) 80376390

ED-40DR 塩ビ管用水平器 エビス(水平器) 80376390
ED-40DR 塩ビ管用水平器 エビス(水平器) 80376390
ED-40DR 塩ビ管用水平器 エビス(水平器) 80376390
ED-40DR 塩ビ管用水平器 エビス(水平器) 80376390
ED-40DR 塩ビ管用水平器 エビス(水平器) 80376390
ED-40DR 塩ビ管用水平器 エビス(水平器) 80376390

塩ビ管用水平器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80376390品番ED-40DR
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。
落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
特殊樹脂・水平・垂直測定可能・パイプ測定可能・丸型アクリル気泡管・6本線アクリル気泡管・落下防止コード取付部付き

用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。材質特殊樹脂寸法(mm)80×43.5×65ブラック(スケルトン)質量(g)28気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする