CRS-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 80385395

 

CRS-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 80385395
CRS-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 80385395

LED回転灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80385395品番CRS-Y 黄
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,8987,998

本体は黒色アルマイト処理アルミ製
(高出力仕様のため放熱対策)
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子1W×24個(24W)
完全防水仕様の本格的回転灯
防水等級IP67
黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用
光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン11種類切替可能
※常時点灯パターン・旋回パターン付き
3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-YC)
オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)
発光色は黄色
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

黄色(アンバー)質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3電圧(V)DC11-36光源オスラム社製寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)ケーブル長(cm)50防水性IP67発光パターン11種類発光方式黄色LED+黄色カバー

商品説明動画

発光パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする