仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)16定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)100.6入数1台光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1610反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角