曜日別特売
EL-LH-LH20700C LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 器具本体 三菱電機 80385779

※画像はイメージです。

EL-LH-LH20700C LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 器具本体 三菱電機 80385779
EL-LH-LH20700C LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 器具本体 三菱電機 80385779
EL-LH-LH20700C LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 器具本体 三菱電機 80385779

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード80385779品番EL-LH-LH20700C
参考基準価格(税別)¥57,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具

適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具質量(kg)1.2取付直付形20形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ出力非常時LED:一般出力入数1台
注意
※ライトユニットは別売りです。

※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。

※断熱施工では使用できません。

※器具管送り配線は天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする