仕様光束維持率:70%種別業務用浴室灯質量(kg)3.2取付天井面・壁面取付専用材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形定格消費電力(W)(※200V時)16.5平均演色評価数(Ra)80光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4光源寿命40000時間入数1台光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)定格光束(Lm)1030