※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
29日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80386935
品番
EL-LH-LK40700C
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合
【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別
非常用照明器具
質量(kg)
1.4
取付
直付形
形
40形
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ
トラフタイプ
出力
非常時LED:一般出力
入数
1台
注意
※ライトユニットは別売りです。
※
※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※断熱施工では使用できません。
※
※器具管送り配線は天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません