仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)190取付埋込形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)28.5本体質量(kg)2.8平均演色評価数(Ra)85構成(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45030LAHTN電池【別売】7H15DB8Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)150.1光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)190×1257入数1セット明るさ(Lm)省電力タイプ:5200光色電球色(3000K)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022定格光束(Lm)4280ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵