仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)300取付埋込形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)44.6本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)85構成(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47033DAHTN電池【別売】4H15DB8Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)144.3光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257入数1セット明るさ(Lm)一般タイプ:6900光色昼光色(6500K)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022定格光束(Lm)6440ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵