- 定格消費電力(W)
- (※200V時)38.7
- 構成
- (器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47030DAHTN
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (※200V時)168.4
- 明るさ(Lm)
- 省電力タイプ:6900
- 光色
- 昼光色(6500K)
- 仕様
- 光束維持率:85%
- 適合
- 【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
- 種別
- 非常用照明器具
- 取付
- 直付形
- 形
- 40形
- 材質(本体)
- 鋼板 白色仕上(白色塗装)
- タイプ
- 逆富士タイプ 150幅
- 出力
- 非常時LED:高出力
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 本体質量(kg)
- 1.6
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 電池
- 【別売】7H15DB8Ni-MH)
- 光源寿命
- 40000時間
- 認定番号
- 型式:3AE-1078
- 入数
- 1セット
- 明るさ
- FHF32形×2灯器具 高出力相当
- 特性
- 平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
- グリーン購入法
- 適合
- 非常灯評定番号
- LALE-022
- 定格光束(lm)
- 6520
- ライトユニット
- LED内蔵・電源ユニット内蔵