仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 230幅出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)(※200V時)45本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)Ra85構成(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47033DAHTN電池【別売】7H15DB8Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)146.2光源寿命40000時間認定番号3AE-1078入数1セット明るさ(Lm)一般:6900光色昼光色(6500K)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022定格光束(Lm)6580ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵