用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ片反射笠付タイプ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形定格消費電力(W)(※200V時)21平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形構成(器具本体)EL-LHWN40810、(ライトユニット)EL-LUW43053LAHZ材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)108.5光源寿命40000時間入数1セット光色電球色(3000K)明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合定格光束(Lm)2280ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵