用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS8種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ逆富士タイプ 150幅定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形定格消費電力(W)(※200V時)43平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形構成(器具本体)EL-LHWV41510、(ライトユニット)EL-LUW47053NAHZ材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)155.8光源寿命40000時間入数1セット光色昼白色(5000K)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合定格光束(Lm)6700ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵